Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - DPX3 nullfeszültség-kioldó380-415V~= 415V~ kioldó SX072105 - 421024

MásolásMásolás
Legrand - DPX3 nullfeszültség-kioldó380-415V~= 415V~ kioldó SX072105

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél) - 380-415 V

  • Működtetés feszültségtípusa - DC

  • Záróérintkezők száma - 0

  • Nyitóérintkezők száma - 0

  • Motorvédő kapcsolókhoz használható - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3245064210249

Sonepar cikkszám

SX072105

Gyártói cikkszám

421024

Gyártói típuskód

DPX/DPX3 421024

Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél):

380-415 V

Működtetés feszültségtípusa:

DC

Záróérintkezők száma:

0

Nyitóérintkezők száma:

0

Motorvédő kapcsolókhoz használható:

Igen

Terheléskapcsoló számára alkalmas:

Igen

NZM megszakítóhoz használható:

Igen

Névleges tekercsfeszültség Us (AC 60 Hz-nél):

380-415 V

Elektromos csatlakozó típusa:

csavaros

Váltóérintkezők száma:

0

Késleltetett:

Nem

Túlterhelési relék számára alkalmas:

Igen

DPX3 nullfeszültség-kioldó380-415V~= 415V~ kioldó