Legrand - Drivia13 kiemelő keret 2 soros elosztószekrényhez IP20 SX070250 - 401372
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Szélesség - 250 mm
Magasság - 375 mm
Mélység - 50 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245064013727
Sonepar cikkszám
SX070250
Gyártói cikkszám
401372
Gyártói típuskód
401372
Szélesség:
250 mm
Magasság:
375 mm
Mélység:
50 mm
Drivia13 kiemelő keret 2 soros elosztószekrényhez IP20