Legrand - Drivia13 kiemelő keret 4 soros elosztószekrényhez IP20 SX070252 - 401374
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Szélesség - 250 mm
Magasság - 625 mm
Mélység - 50 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245064013741
Sonepar cikkszám
SX070252
Gyártói cikkszám
401374
Gyártói típuskód
401374
Szélesség:
250 mm
Magasság:
625 mm
Mélység:
50 mm
Drivia13 kiemelő keret 4 soros elosztószekrényhez IP20