Legrand - Drivia13 teli ajtó 4 soros elosztószekrényhez IP20 SX070243 - 401334
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Betekintő ablak kivitel - Nem
Szélesség - 248.75 mm
Magasság - 662.2 mm
Szakaszolókapcsoló ajtóreteszeléshez alkalmas - Nem
Mélység - 36.9 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245064013345
Sonepar cikkszám
SX070243
Gyártói cikkszám
401334
Gyártói típuskód
401334
Betekintő ablak kivitel:
Nem
Szélesség:
248.75 mm
Magasság:
662.2 mm
Szakaszolókapcsoló ajtóreteszeléshez alkalmas:
Nem
Mélység:
36.9 mm
EMC változat:
Nem
Drivia13 teli ajtó 4 soros elosztószekrényhez IP20