Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - DRX munkaáram kioldó 200/277V~ SX067987 - 027154

MásolásMásolás
Legrand - DRX munkaáram kioldó 200/277V~ SX067987

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél) - 200-277 V

  • Működtetés feszültségtípusa - AC

  • Elektromos csatlakozó típusa - csavaros

  • Névleges tekercsfeszültség Us (AC 60 Hz-nél) - 200-277 V

  • Záróérintkezők száma - 0

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3245060271541

Sonepar cikkszám

SX067987

Gyártói cikkszám

027154

Gyártói típuskód

DRX 027154

Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél):

200-277 V

Működtetés feszültségtípusa:

AC

Elektromos csatlakozó típusa:

csavaros

Névleges tekercsfeszültség Us (AC 60 Hz-nél):

200-277 V

Záróérintkezők száma:

0

Nyitóérintkezők száma:

0

Váltóérintkezők száma:

0

NZM megszakítóhoz használható:

Igen

Terheléskapcsoló számára alkalmas:

Igen

Motorvédő kapcsolókhoz használható:

Igen

Túlterhelési relék számára alkalmas:

Igen

DRX munkaáram kioldó 200/277V~