Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - DRX nullfeszültség kioldó 110/130 V~ SX067991 - 027163

MásolásMásolás
Legrand - DRX nullfeszültség kioldó 110/130 V~ SX067991

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél) - 110-130 V

  • Névleges tekercsfeszültség Us (DC-nél) - 110-130 V

  • Működtetés feszültségtípusa - AC/DC

  • Záróérintkezők száma - 0

  • Nyitóérintkezők száma - 0

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3245060271633

Sonepar cikkszám

SX067991

Gyártói cikkszám

027163

Gyártói típuskód

DRX 027163

Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél):

110-130 V

Névleges tekercsfeszültség Us (DC-nél):

110-130 V

Működtetés feszültségtípusa:

AC/DC

Záróérintkezők száma:

0

Nyitóérintkezők száma:

0

Motorvédő kapcsolókhoz használható:

Igen

Terheléskapcsoló számára alkalmas:

Igen

NZM megszakítóhoz használható:

Igen

Névleges tekercsfeszültség Us (AC 60 Hz-nél):

110-130 V

Elektromos csatlakozó típusa:

egyéb

Váltóérintkezők száma:

0

Késleltetett:

Nem

Túlterhelési relék számára alkalmas:

Igen

DRX nullfeszültség kioldó 110/130 V~