Legrand - DRX nullfeszültség kioldó 200/240 V~ SX067992 - 027164
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél) - 200-240 V
Névleges tekercsfeszültség Us (DC-nél) - 200-240 V
Működtetés feszültségtípusa - AC/DC
Záróérintkezők száma - 0
Nyitóérintkezők száma - 0
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245060271640
Sonepar cikkszám
SX067992
Gyártói cikkszám
027164
Gyártói típuskód
DRX 027164
Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél):
200-240 V
Névleges tekercsfeszültség Us (DC-nél):
200-240 V
Működtetés feszültségtípusa:
AC/DC
Záróérintkezők száma:
0
Nyitóérintkezők száma:
0
Motorvédő kapcsolókhoz használható:
Igen
Terheléskapcsoló számára alkalmas:
Igen
NZM megszakítóhoz használható:
Igen
Névleges tekercsfeszültség Us (AC 60 Hz-nél):
200-240 V
Elektromos csatlakozó típusa:
egyéb
Váltóérintkezők száma:
0
Késleltetett:
Nem
Túlterhelési relék számára alkalmas:
Igen