Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - DRX nullfeszültség kioldó 48 V~= SX067990 - 027162

MásolásMásolás
Legrand - DRX nullfeszültség kioldó 48 V~= SX067990

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél) - 48-48 V

  • Névleges tekercsfeszültség Us (DC-nél) - 48-48 V

  • Működtetés feszültségtípusa - AC/DC

  • Záróérintkezők száma - 0

  • Nyitóérintkezők száma - 0

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3245060271626

Sonepar cikkszám

SX067990

Gyártói cikkszám

027162

Gyártói típuskód

DRX 027162

Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél):

48-48 V

Névleges tekercsfeszültség Us (DC-nél):

48-48 V

Működtetés feszültségtípusa:

AC/DC

Záróérintkezők száma:

0

Nyitóérintkezők száma:

0

Motorvédő kapcsolókhoz használható:

Igen

Terheléskapcsoló számára alkalmas:

Igen

NZM megszakítóhoz használható:

Igen

Névleges tekercsfeszültség Us (AC 60 Hz-nél):

48-48 V

Elektromos csatlakozó típusa:

egyéb

Váltóérintkezők száma:

0

Késleltetett:

Nem

Túlterhelési relék számára alkalmas:

Igen

DRX nullfeszültség kioldó 48 V~=