Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - DRX100 4P 35 kA 75A t.m. kompakt megszakító SX067944 - 027077

MásolásMásolás
Legrand - DRX100 4P 35 kA 75A t.m. kompakt megszakító SX067944

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Névleges tartós áram Iu - 75 A

  • Névleges rövidzárlati kikapcsoló határáram Icu 400 V, 50 Hz esetén - 36 kA

  • Pólusszám - 4

  • Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya - 75-75 A

  • Névleges feszültség - 110-550 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3245060270773

Sonepar cikkszám

SX067944

Gyártói cikkszám

027077

Gyártói típuskód

DRX 027077

Névleges tartós áram Iu:

75 A

Névleges rövidzárlati kikapcsoló határáram Icu 400 V, 50 Hz esetén:

36 kA

Pólusszám:

4

Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya:

75-75 A

Névleges feszültség:

110-550 V

Készülék felépítése:

beépítő egység rögzített beépítési technika

Csatlakozási mód fő áramkör:

csavaros

Beállítási tartomány rövid idő késleltetésű rövidzárkioldóhoz:

750-750 A

Beállítási tartomány késleltetés nélküli rövidzárkioldóhoz:

750-750 A

Integrált földzárlat védelem:

Nem

Kalapsínre szereléshez alkalmas:

Igen

Kalapsín szerelés opcionális:

Igen

Segédérintkezők száma, nyitó:

1

Segédérintkezők száma, váltó:

1

Kioldva-kijelzővel ellátva:

Igen

Beépített kisfeszültségű kioldóval:

Igen

Csatlakozók elhelyezkedése a fő áramkörhöz:

elöl

Igazoló elem típusa:

fogantyú

Komplett készülék védőegységgel:

Igen

Integrált motormeghajtás:

Nem

Motorhajtás opcionális:

Nem

Védettség:

IP30

DRX100 4P 35 kA 75A t.m. kompakt megszakító