Legrand - DRX250 3P 18 kA 225A t.m. kompakt megszakító SX067950 - 027104
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Névleges tartós áram Iu - 225 A
Névleges rövidzárlati kikapcsoló határáram Icu 400 V, 50 Hz esetén - 18 kA
Pólusszám - 3
Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya - 225-225 A
Névleges feszültség - 110-550 V
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245060271046
Sonepar cikkszám
SX067950
Gyártói cikkszám
027104
Gyártói típuskód
DRX 027104
Névleges tartós áram Iu:
225 A
Névleges rövidzárlati kikapcsoló határáram Icu 400 V, 50 Hz esetén:
18 kA
Pólusszám:
3
Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya:
225-225 A
Névleges feszültség:
110-550 V
Készülék felépítése:
beépítő egység rögzített beépítési technika
Csatlakozási mód fő áramkör:
csavaros
Beállítási tartomány rövid idő késleltetésű rövidzárkioldóhoz:
2250-2250 A
Beállítási tartomány késleltetés nélküli rövidzárkioldóhoz:
2250-2250 A
Integrált földzárlat védelem:
Nem
Kalapsínre szereléshez alkalmas:
Igen
Kalapsín szerelés opcionális:
Igen
Segédérintkezők száma, nyitó:
1
Segédérintkezők száma, váltó:
1
Kioldva-kijelzővel ellátva:
Igen
Beépített kisfeszültségű kioldóval:
Igen
Csatlakozók elhelyezkedése a fő áramkörhöz:
elöl
Igazoló elem típusa:
fogantyú
Komplett készülék védőegységgel:
Igen
Integrált motormeghajtás:
Nem
Motorhajtás opcionális:
Nem
Védettség:
IP30