Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

Legrand - Dugalj 2P+F 13A/250V 2mod Brit szabvány GT18163 - 74140-89

MásolásMásolás
Legrand - Dugalj 2P+F 13A/250V 2mod Brit szabvány GT18163

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Kivitel - angol szabvány

  • Egységek száma - 1

  • Szín - fehér

  • Névleges áram - 13 A

  • Csatlakozási mód - csavarbilincs

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT18163

Gyártói cikkszám

74140-89

Gyártói típuskód

Mosaic 74140-89

Kivitel:

angol szabvány

Egységek száma:

1

Szín:

fehér

Névleges áram:

13 A

Csatlakozási mód:

csavarbilincs

Megnövelt érintésvédelemmel:

Igen

RAL-szám (hasonló):

9010

Névleges feszültség:

127 V

Dugalj 2P+F 13A/250V 2mod Brit szabvány