Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - Dugalj 2P+F 16A/250V 2,5mod IP2X 4285 - 004285

MásolásMásolás
Legrand - Dugalj 2P+F 16A/250V 2,5mod IP2X 4285

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Névleges feszültség - 250 V

  • Névleges áram - 16 A

  • Feszültség fajtája - AC

  • Modulszélesség - 2.5

  • Kivitel - egyéb

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

3245060042851

Sonepar cikkszám

4285

Gyártói cikkszám

004285

Gyártói típuskód

LEXIC 004285

Névleges feszültség:

250 V

Névleges áram:

16 A

Feszültség fajtája:

AC

Modulszélesség:

2.5

Kivitel:

egyéb

Csatlakozó aljzatok száma:

1

Csapófedéllel / csapfedeles:

Nem

Kontroll-fénnyel:

Nem

Megnövelt érintésvédelemmel:

Igen

Védettség:

IP2X

Beépítési mélység:

60 mm

Aktív érintkezők száma (kerek):

2

Aktív érintkezők száma (lapos):

0

Dugalj 2P+F 16A/250V 2,5mod