Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - Dugalj 2P+F 16A/250V 2mod fehér gyv nélk. csavaros GT36794 - 077210

MásolásMásolás
Legrand - Dugalj 2P+F 16A/250V 2mod fehér gyv nélk. csavaros GT36794

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Kivitel - CEE 7/3 aljzat (F típus)

  • Védőérintkező - egyéb

  • Aktív érintkezők száma (kerek) - 1

  • Aktív érintkezők száma (lapos) - 0

  • Jelzőlámpával - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

3245060772109

Sonepar cikkszám

GT36794

Gyártói cikkszám

077210

Gyártói típuskód

Program Mosaic 077210

Kivitel:

CEE 7/3 aljzat (F típus)

Védőérintkező:

egyéb

Aktív érintkezők száma (kerek):

1

Aktív érintkezők száma (lapos):

0

Jelzőlámpával:

Nem

USB-A-portok száma:

0

USB-C portok száma:

0

Egységek száma:

1

Modulok száma (modulos építési módnál):

2

Dugaszoló aljzatok (kapcsolható) száma összesen:

0

Fázisok száma:

1

Felirat/jelzés:

nélkül

Csatlakozási mód:

csavarbilincs

Csapófedéllel / csapfedeles:

Nem

Megnövelt érintésvédelemmel:

Nem

Szövegmező / írási felület:

Nem

Szín:

fehér

RAL-szám (hasonló):

9003

Metálszínű:

Nem

Áttetsző:

Nem

Zárható:

Nem

Kilökő mechanizmus:

Nem

Szigetelt beépítés:

Nem

Funkcióvilágítás:

Nem

Tájékozódási világítás:

Nem

Túlfeszültség elleni védelem:

Nem

Hibaáramvédelem:

Nem

Finombiztosítással:

Nem

Rendkívüli áramellátás:

rendkívüli áramellátás nélkül

Szerelési mód:

modulhordozó

Rögzítés módja:

reteszelő rögzítés

Anyag:

műanyag

Anyag minősége:

termoplasztik

Halogénmentes:

Igen

Felület:

kezeletlen

Felület kivitele:

fényes

Antibakteriális:

Nem

Áthurkoló funkcióval:

Igen

BE-/KI-kapcsolóval:

Nem

Kapcsolóelem színe:

fehér

Elfordított központi beépítés:

Nem

Névleges áram:

16 A

Névleges feszültség:

250 V

Frekvencia:

50-60 Hz

IP védettséghez alkalmas:

IP20

Ütésállóság:

IK04

Készülék szélesség:

45 mm

Készülék magasság:

45 mm

Készülék mélység:

38 mm

Kompatibilis az Apple HomeKittel:

Nem

Kompatibilis az Amazon Alexával:

Nem

Kompatibilis a Google Segéddel:

Nem

IFTTT-támogatással:

Nem

WiFi jelismétlővel:

Nem

Beépített Bluetooth hangszóróval:

Nem

Dugalj 2P+F 16A/250V 2mod fehér gyv nélk. csavaros