Legrand - Dugalj 2P+F 16A/250V fk fehér padló feletti, padlódugalj 001017 - 082993
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kivitel - CEE 7/3 aljzat (F típus)
Egységek száma - 1
Szín - fehér
Szerelési mód - falon kívül
Névleges áram - 16 A
Csomagolás és feltételek
10 darab
Készletezett termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
001017
Gyártói cikkszám
082993
Gyártói típuskód
Dafp-162 k
Kivitel:
CEE 7/3 aljzat (F típus)
Egységek száma:
1
Szín:
fehér
Szerelési mód:
falon kívül
Névleges áram:
16 A
Névleges feszültség:
250 V
Jelölő kábelhez "D" jel sárga Duplix