Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

Legrand - Dugalj 2P+F 16A/250V fk kiemelővel fehér blisztere GT06254 - 692716

MásolásMásolás
Legrand - Dugalj 2P+F 16A/250V fk kiemelővel fehér blisztere GT06254

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Kivitel - CEE 7/3 aljzat (F típus)

  • Egységek száma - 1

  • Szín - fehér

  • Szerelési mód - falon kívül

  • Névleges áram - 16 A

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT06254

Gyártói cikkszám

692716

Gyártói típuskód

Valena 692716 bliszteres

Kivitel:

CEE 7/3 aljzat (F típus)

Egységek száma:

1

Szín:

fehér

Szerelési mód:

falon kívül

Névleges áram:

16 A

Névleges feszültség:

250 V

Dugalj 2P+F 16A/250V fk kiemelővel fehér blisztere