Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - Dugalj 2P+F 16A/250V sülly ellenörzőfénnyel. elefántcsont SN010284 - 754851

MásolásMásolás
Legrand - Dugalj 2P+F 16A/250V sülly ellenörzőfénnyel. elefántcsont SN010284

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Kivitel - CEE 7/3 aljzat (F típus)

  • Egységek száma - 1

  • Szín - egyéb

  • Szerelési mód - süllyesztett

  • Névleges áram - 16 A

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3414970509031

Sonepar cikkszám

SN010284

Gyártói cikkszám

754851

Gyártói típuskód

Valena Life 754851

Kivitel:

CEE 7/3 aljzat (F típus)

Egységek száma:

1

Szín:

egyéb

Szerelési mód:

süllyesztett

Névleges áram:

16 A

Csapófedéllel / csapfedeles:

Nem

Funkcióvilágítás:

Igen

Rögzítés módja:

körömmel és csavarral

Anyag:

műanyag

Névleges feszültség:

250 V

IP védettséghez alkalmas:

IP20

Dugalj 2P+F 16A/250V sülly ellenörzőfénnyel. elefánt