Legrand - Dugalj 2P+F 16A/250V sülly ellenörzőfénnyel. fehér SN008271 - 754850
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kivitel - CEE 7/3 aljzat (F típus)
Egységek száma - 1
Szín - fehér
Szerelési mód - süllyesztett
Névleges áram - 16 A
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3414970458032
Sonepar cikkszám
SN008271
Gyártói cikkszám
754850
Gyártói típuskód
Valena Life 754850
Kivitel:
CEE 7/3 aljzat (F típus)
Egységek száma:
1
Szín:
fehér
Szerelési mód:
süllyesztett
Névleges áram:
16 A
Csapófedéllel / csapfedeles:
Nem
Funkcióvilágítás:
Igen
Rögzítés módja:
körömmel és csavarral
Anyag:
műanyag
Névleges feszültség:
250 V
IP védettséghez alkalmas:
IP20
Dugalj 2P+F 16A/250V sülly ellenörzőfénnyel. fehér