Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

Legrand - Dugalj 2P+F 16A/250V sülly fehér 10db/cs GT48555 - 100159-20

MásolásMásolás
Legrand - Dugalj 2P+F 16A/250V sülly fehér 10db/cs GT48555

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Kivitel - CEE 7/3 aljzat (F típus)

  • Egységek száma - 1

  • Szín - fehér

  • Névleges áram - 16 A

  • Csapófedéllel / csapfedeles - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT48555

Gyártói cikkszám

100159-20

Gyártói típuskód

Valena 100159-20

Kivitel:

CEE 7/3 aljzat (F típus)

Egységek száma:

1

Szín:

fehér

Névleges áram:

16 A

Csapófedéllel / csapfedeles:

Nem

Rögzítés módja:

körömmel és csavarral

Anyag:

műanyag

Névleges feszültség:

250 V

10 darab / csomag