Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - Dugalj 2P+F 16A/250V sülly körmös fehér gyerm.véd. GT64409 - 664530

MásolásMásolás
Legrand - Dugalj 2P+F 16A/250V sülly körmös fehér gyerm.véd. GT64409

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Kivitel - CEE 7/3 aljzat (F típus)

  • Egységek száma - 1

  • Szín - fehér

  • Szerelési mód - süllyesztett

  • Névleges áram - 16 A

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3245066645308

Sonepar cikkszám

GT64409

Gyártói cikkszám

664530

Gyártói típuskód

Niloé 664530

Kivitel:

CEE 7/3 aljzat (F típus)

Egységek száma:

1

Szín:

fehér

Szerelési mód:

süllyesztett

Névleges áram:

16 A

Megnövelt érintésvédelemmel:

Igen

Rögzítés módja:

körömmel

Anyag:

műanyag

Névleges feszültség:

250 V

Dugalj 2P+F 16A/250V sülly körmös fehér gyerm.véd.