Legrand - Dugalj 2P+F IP44 hátsó,fekete,IK08,16A SN106305 - 050446
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kivitel - védő kontaktstift
Védettség - IP44
Csapos védőérintkezőhöz alkalmas - Nem
Szín - fekete
Névleges áram - 16 A
Csomagolás és feltételek
10 darab
Készletezett termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN106305
Gyártói cikkszám
050446
Gyártói típuskód
050446
Kivitel:
védő kontaktstift
Védettség:
IP44
Csapos védőérintkezőhöz alkalmas:
Nem
Szín:
fekete
Névleges áram:
16 A
Anyag:
gumi
Anyag minősége:
termoplasztik
Halogénmentes:
Igen
Dugaszolásirány:
egyenes
Csatlakoztatási technika:
csavarbilincs
Pólusszám:
2
Névleges feszültség:
250 V
Dugalj 2P+F IP44 hátsó,fekete,IK08,16A