Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - Dugalj 2x(2P+F) 16A/250V 4mod piros, sínezett GT41548 - 077272

MásolásMásolás
Legrand - Dugalj 2x(2P+F) 16A/250V 4mod piros, sínezett GT41548

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Kivitel - CEE 7/3 aljzat (F típus)

  • Egységek száma - 2

  • Szín - piros

  • Szerelési mód - modulhordozó

  • Névleges áram - 16 A

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

5991060772721

Sonepar cikkszám

GT41548

Gyártói cikkszám

077272

Gyártói típuskód

Program Mosaic 077272

Kivitel:

CEE 7/3 aljzat (F típus)

Egységek száma:

2

Szín:

piros

Szerelési mód:

modulhordozó

Névleges áram:

16 A

Aktív érintkezők száma (kerek):

1

Aktív érintkezők száma (lapos):

0

Jelzőlámpával:

Nem

Modulok száma (modulos építési módnál):

4

Dugaszoló aljzatok (kapcsolható) száma összesen:

0

Fázisok száma:

1

Felirat/jelzés:

nélkül

Csatlakozási mód:

dugós szorító

Csapófedéllel / csapfedeles:

Nem

Megnövelt érintésvédelemmel:

Igen

Szövegmező / írási felület:

Nem

RAL-szám (hasonló):

3020

Metálszínű:

Nem

Áttetsző:

Nem

Zárható:

Nem

Kilökő mechanizmus:

Nem

Szigetelt beépítés:

Igen

Funkcióvilágítás:

Nem

Tájékozódási világítás:

Nem

Túlfeszültség elleni védelem:

Nem

Hibaáramvédelem:

Nem

Finombiztosítással:

Nem

Rendkívüli áramellátás:

további biztonsági ellátás (piros)

Rögzítés módja:

reteszelő rögzítés

Anyag:

műanyag

Anyag minősége:

termoplasztik

Halogénmentes:

Igen

Felület:

kezeletlen

Felület kivitele:

fényes

Antibakteriális:

Nem

BE-/KI-kapcsolóval:

Nem

Áthurkoló funkcióval:

Igen

Elfordított központi beépítés:

Igen

Névleges feszültség:

250 V

Frekvencia:

50-60 Hz

IP védettséghez alkalmas:

IP40

Ütésállóság:

IK07

Készülék szélesség:

90 mm

Készülék magasság:

45 mm

Készülék mélység:

40 mm

Kompatibilis az Apple HomeKittel:

Nem

Kompatibilis a Google Segéddel:

Nem

Kompatibilis az Amazon Alexával:

Nem

IFTTT-támogatással:

Nem

Védőérintkező:

egyéb

USB-A-portok száma:

0

USB-C portok száma:

0

Kapcsolóelem színe:

piros

WiFi jelismétlővel:

Nem

Beépített Bluetooth hangszóróval:

Nem

Dugalj 2x(2P+F) 16A/250V 6mod piros, sínezett