Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

Legrand - Dugalj 2x(2P+F) 16A/250V sülly. rugós bekötésű feh GT40911 - 774248

MásolásMásolás
Legrand - Dugalj 2x(2P+F) 16A/250V sülly. rugós bekötésű feh GT40911

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Kivitel - CEE 7/3 aljzat (F típus)

  • Egységek száma - 2

  • Szín - fehér

  • Szerelési mód - süllyesztett

  • Névleges áram - 16 A

Csomagolás és feltételek

  • 5 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3245067742488

Sonepar cikkszám

GT40911

Gyártói cikkszám

774248

Gyártói típuskód

Valena 774248

Kivitel:

CEE 7/3 aljzat (F típus)

Egységek száma:

2

Szín:

fehér

Szerelési mód:

süllyesztett

Névleges áram:

16 A

Csapófedéllel / csapfedeles:

Nem

Rögzítés módja:

körömmel és csavarral

Anyag:

műanyag

Névleges feszültség:

250 V

IP védettséghez alkalmas:

IP20

Dugalj 2x(2P+F) 16A/250V sülly. rugós bekötésű feh