Figyelem! Október 20-a 22:00 és 01:00 között karbantartási munkát végzünk. Ez idő alatt nem lesz elérhető a Sonepar Shop.

kezdőlap
Megszűnt

Legrand - Dugalj 2x(2P+F) 16A/250V vízm barna 000954 - 083934

MásolásMásolás
Legrand - Dugalj 2x(2P+F) 16A/250V vízm barna 000954

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Kivitel - CEE 7/3 aljzat (F típus)

  • Egységek száma - 2

  • Szín - barna

  • Szerelési mód - falon kívül

  • Névleges áram - 16 A

Csomagolás és feltételek

  • 5 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5991060839349

Sonepar cikkszám

000954

Gyártói cikkszám

083934

Gyártói típuskód

Daf2-162+Daf2-162 bv

Kivitel:

CEE 7/3 aljzat (F típus)

Egységek száma:

2

Szín:

barna

Szerelési mód:

falon kívül

Névleges áram:

16 A

Csapófedéllel / csapfedeles:

Igen

Megnövelt érintésvédelemmel:

Igen

Névleges feszültség:

250 V

Dugalj 2x(2P+F) 16A/250V vízm barna