Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - Dugalj 2x(2P+F) 16A/250V vízm fehér 000953 - 083914

MásolásMásolás
Legrand - Dugalj 2x(2P+F) 16A/250V vízm fehér 000953

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Kivitel - CEE 7/3 aljzat (F típus)

  • Egységek száma - 2

  • Szín - fehér

  • Szerelési mód - falon kívül

  • Névleges áram - 16 A

Csomagolás és feltételek

  • 5 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

5991060839141

Sonepar cikkszám

000953

Gyártói cikkszám

083914

Gyártói típuskód

Kontállux 083914

Kivitel:

CEE 7/3 aljzat (F típus)

Egységek száma:

2

Szín:

fehér

Szerelési mód:

falon kívül

Névleges áram:

16 A

Jelzőlámpával:

Nem

Felirat/jelzés:

nélkül

Csapófedéllel / csapfedeles:

Igen

RAL-szám (hasonló):

9003

Rögzítés módja:

csavarral

Anyag:

műanyag

Névleges feszültség:

250 V

IP védettséghez alkalmas:

IP44

Dugalj 2x(2P+F) 16A/250V vízm fehér