Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - Dugalj 3-as vezeték nélküli SZÜRKE SN128758

MásolásMásolás
Legrand - Dugalj 3-as vezeték nélküli SZÜRKE SN128758

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Ház formája - négyszögletű

  • EURO csatlakozó aljzatok száma - 0

  • SCHUKO csatlakozó aljzatok száma - 3

  • Földérintkezős csatlakozó aljzatok száma - 0

  • Hidegeszköz csatlakozó aljzatok száma - 0

Csomagolás és feltételek

  • 20 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

5991060534718

Sonepar cikkszám

SN128758

Gyártói cikkszám

053471

Gyártói típuskód

Dafh-162 sz

Ház formája:

négyszögletű

EURO csatlakozó aljzatok száma:

0

SCHUKO csatlakozó aljzatok száma:

3

Földérintkezős csatlakozó aljzatok száma:

0

Hidegeszköz csatlakozó aljzatok száma:

0

Dán szabvány szerinti aljzatok száma (földelő érintkezővel):

0

Francia szabvány szerinti csatlakozók száma (E típus):

0

Dugaszoló aljzatok száma (Bipasso típus, olasz):

0

Dugaszoló aljzatok száma (P11 típus, olasz):

0

Dugaszoló aljzatok száma P17 típusú (olasz):

0

Sugaszoló aljzatok száma olasz sazbvány TYP 30:

0

Dugaszoló aljzatok száma (NEMA típus):

0

Dugaszoló aljzatok száma Svájci szabvány Típus 13:

0

Dugaszoló aljzatok száma Svájci szabvány Típus 15:

0

Dugaszoló aljzatok száma Svájci szabvány Típus 23:

0

Dugaszoló aljzatok száma Svájci szabvány Típus 25:

0

BE-/KI-kapcsolóval:

Nem

Áram-védőkapcsoló:

Nem

Multistandard dugaszoló aljzatok száma, univerzális:

0

Hálózatizavar-szűrő:

Nem

Egyéb csatlakozó aljzatok száma:

0

Csatlakozások száma USB:

0

Túlfeszültség elleni védelem:

Nem

Túláram elleni védelem:

Nem

Névleges áram:

16 A

Fedéllel:

Nem

Anyag:

műanyag

Anyag minősége:

termoplasztik

Halogénmentes:

Igen

Antibakteriális:

Nem

Felület:

kezeletlen

Felület kivitele:

fényes

Szín:

barna

RAL-szám (hasonló):

1012

Áttetsző:

Nem

Védettség:

IP20

Tápvezeték hossza:

0 m

Elfordított központi beépítés:

Nem

Kompatibilis az Apple HomeKittel:

Nem

Kompatibilis a Google Segéddel:

Nem

Kompatibilis az Amazon Alexával:

Nem

IFTTT-támogatással:

Nem

Dugalj 3-as vezeték nélküli SZÜRKE