Legrand - Dugalj 6-os vezeték nélküli fehér IP20 001062 - 053424
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
BE-/KI-kapcsolóval - Nem
SCHUKO csatlakozó aljzatok száma - 6
Túlfeszültség elleni védelem - Nem
Csatlakozások száma USB - 0
Védettség - IP20
Csomagolás és feltételek
10 darab
Készletezett termék
Vonalkód
5991060534244
Sonepar cikkszám
001062
Gyártói cikkszám
053424
Gyártói típuskód
MOES 053424
BE-/KI-kapcsolóval:
Nem
SCHUKO csatlakozó aljzatok száma:
6
Túlfeszültség elleni védelem:
Nem
Csatlakozások száma USB:
0
Védettség:
IP20
Ház formája:
négyszögletű
EURO csatlakozó aljzatok száma:
0
Földérintkezős csatlakozó aljzatok száma:
6
Szín:
fehér
Anyag:
műanyag
Áram-védőkapcsoló:
Nem
Hidegeszköz csatlakozó aljzatok száma:
0
Halogénmentes:
Nem
Dugaszoló aljzatok száma (Bipasso típus, olasz):
0
Fedéllel:
Nem
Dugaszoló aljzatok száma (P11 típus, olasz):
0
Dán szabvány szerinti aljzatok száma (földelő érintkezővel):
0
Hálózatizavar-szűrő:
Nem
Dugaszoló aljzatok száma P17 típusú (olasz):
0
Francia szabvány szerinti csatlakozók száma (E típus):
0
Névleges áram:
16 A
Egyéb csatlakozó aljzatok száma:
0
Dugaszoló aljzatok száma (NEMA típus):
0
Dugaszoló aljzatok száma Svájci szabvány Típus 13:
0
Dugaszoló aljzatok száma Svájci szabvány Típus 15:
0
Anyag minősége:
termoplasztik
Dugaszoló aljzatok száma Svájci szabvány Típus 23:
0
Dugaszoló aljzatok száma Svájci szabvány Típus 25:
0
Multistandard dugaszoló aljzatok száma, univerzális:
0
Áttetsző:
Nem
Kompatibilis az Apple HomeKittel:
Nem
Kompatibilis a Google Segéddel:
Nem
Antibakteriális:
Nem
Felület:
egyéb
RAL-szám (hasonló):
9010
Elfordított központi beépítés:
Nem
Elforgatott központi betét szöge:
egyéb
Kompatibilis az Amazon Alexával:
Nem
IFTTT-támogatással:
Nem