Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - Dugalj lengő 2P+F hátsó bekötésű fehér IP20 GT61170 - 050317

MásolásMásolás
Legrand - Dugalj lengő 2P+F hátsó bekötésű fehér IP20 GT61170

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Kivitel - CEE 7/3 tengelykapcsoló (F típus)

  • Védettség - IP20

  • Csapos védőérintkezőhöz alkalmas - Nem

  • Szín - fehér

  • Névleges áram - 16 A

Csomagolás és feltételek

  • 15 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

3245060503178

Sonepar cikkszám

GT61170

Gyártói cikkszám

050317

Gyártói típuskód

050317

Kivitel:

CEE 7/3 tengelykapcsoló (F típus)

Védettség:

IP20

Csapos védőérintkezőhöz alkalmas:

Nem

Szín:

fehér

Névleges áram:

16 A

Anyag:

műanyag

Anyag minősége:

termoplasztik

Halogénmentes:

Igen

Dugaszolásirány:

egyenes

Csatlakoztatási technika:

csavarbilincs

RAL-szám:

9010

Névleges feszültség:

250 V

Dugalj lengő 2P+F hátsó bekötésű fehér