Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - Dugaljkombi dobozhoz kivágott előlap 2m 16A IP44 GT03532 - 057713

MásolásMásolás
Legrand - Dugaljkombi dobozhoz kivágott előlap 2m 16A IP44 GT03532

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Egységek száma - 2

  • Szín - szürke

  • Szerelési irány - függőleges

  • Anyag - műanyag

  • Szövegmező / írási felület - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

3245060577131

Sonepar cikkszám

GT03532

Gyártói cikkszám

057713

Gyártói típuskód

P17 Tempra 057713

Egységek száma:

2

Szín:

szürke

Szerelési irány:

függőleges

Anyag:

műanyag

Szövegmező / írási felület:

Nem

Rögzítés módja:

csavarral rögzítés

Alkalmas eszközbeépítő csatornához:

Nem

Egységek száma függőlegesen:

2

Felület kivitele:

matt

Süllyesztett szerelés:

Igen

Védettség:

IP44

Vízszintes modulok száma (modulos építési módnál):

1

Beépítésre alkalmas:

Igen

Anyag minősége:

termoplasztik

Függőleges modulok száma (modulos építési módnál):

2

Csapófedéllel / csapfedeles:

Nem

Szélesség:

125 mm

Padló alatti csatornadobozhoz használható:

Nem

Magasság:

220 mm

RAL-szám (hasonló):

7035

Áttetsző:

Nem

Dugaljkombi dobozhoz kivágott előlap 2m 16A