Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - Dugaljkombi fk. alj+1p kapcs IP44 szürke GT94755 - 782391

MásolásMásolás
Legrand - Dugaljkombi fk. alj+1p kapcs IP44 szürke GT94755

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Kapcsoló típusa - kikapcsoló

  • Csatlakozóaljzat típusa - CEE 7/3 aljzat (F típus)

  • Csatlakozó aljzatok száma - 1

  • Használati mód - billentyű/gomb

  • Szerelési irány - vízszintes és függőleges

Csomagolás és feltételek

  • 5 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3245067823910

Sonepar cikkszám

GT94755

Gyártói cikkszám

782391

Gyártói típuskód

Forix 782391

Kapcsoló típusa:

kikapcsoló

Csatlakozóaljzat típusa:

CEE 7/3 aljzat (F típus)

Csatlakozó aljzatok száma:

1

Használati mód:

billentyű/gomb

Szerelési irány:

vízszintes és függőleges

Rögzítés módja:

csavarral

Világítással:

Igen

Szerelési mód:

falon kívül

Anyag:

műanyag

Anyag minősége:

termoplasztik

Halogénmentes:

Igen

Felület:

kezeletlen

Felület kivitele:

fényes

Szín:

szürke

RAL-szám (hasonló):

7035

Áttetsző:

Nem

IP védettséghez alkalmas:

IP44

Névleges feszültség:

250 V

Csatlakozóaljzat névleges árama:

16 A

Névleges áram:

16 A

Készülék szélesség:

140 mm

Készülék magasság:

70 mm

Készülék mélység:

57 mm

Kompatibilis az Apple HomeKittel:

Nem

Kompatibilis a Google Segéddel:

Nem

Kompatibilis az Amazon Alexával:

Nem

IFTTT-támogatással:

Nem

Dugaljkombi fk. alj+1p kapcs IP44 szürke