Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - Dugaljkombi szerelt 6x2P+F 16A C 30mA IP54 IK10 3m SN018900 - 058944

MásolásMásolás
Legrand - Dugaljkombi szerelt 6x2P+F 16A C 30mA IP54 IK10 3m SN018900

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Biztosítás - LS-kapcsoló

  • FI-védőkapcsoló - nélkül

  • Kezelés - hordozható

  • Védettség - IP44

  • CEE-csatlakozó – 16A - nélkül

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3245060589448

Sonepar cikkszám

SN018900

Gyártói cikkszám

058944

Gyártói típuskód

P17 Tempra 058944

Biztosítás:

LS-kapcsoló

FI-védőkapcsoló:

nélkül

Kezelés:

hordozható

Védettség:

IP44

CEE-csatlakozó – 16A:

nélkül

CEE-csatlakozó – 32A:

nélkül

CEE-csatlakozó – 63A:

nélkül

CEE-csatlakozó – 125A:

nélkül

SCHUKO csatlakozó aljzatok száma:

6

Kismegszakító kapcsolók száma:

0

Ház anyaga:

műanyag

Betáplálás/csatlakozási lehetőség:

odavezetés csatlakozóval

Kábelbemenet átmérője:

M20

Kábelhossz:

3 m

Katonai kivitel:

Nem

Szín:

szürke

Magasság:

506.5 mm

Szélesség:

181.5 mm

Mélység:

110 mm

Dugaljkombi szerelt 6x2P+F 16A C 30mA IP54 IK10 3m