Legrand - Dugvilla földelt 360 fokban elford. fehér IP20 GT61387 - 050172
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kivitel - Dugó CEE 7/4 (F típus)
Védettség - IP20
Pólusszám - 2
Névleges áram - 16 A
Szín - fehér
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245060501723
Sonepar cikkszám
GT61387
Gyártói cikkszám
050172
Gyártói típuskód
050172
Kivitel:
Dugó CEE 7/4 (F típus)
Védettség:
IP20
Pólusszám:
2
Névleges áram:
16 A
Szín:
fehér
Anyag:
műanyag
Anyag minősége:
termoplasztik
Dugaszolásirány:
egyenes
Csatlakoztatási technika:
csavarbilincs
Névleges feszültség:
250 V
Dugvilla földelt 360 fokban elford. fehér