Legrand - Dugvilla földelt hátsó bekötésű fehér IP20 GT59764 - 050315
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kivitel - Dugó CEE 7/4 (F típus)
Védettség - IP20
Pólusszám - 2
Névleges áram - 16 A
Szín - fehér
Csomagolás és feltételek
25 darab
Készletezett termék
Vonalkód
3245060503154
Sonepar cikkszám
GT59764
Gyártói cikkszám
050315
Gyártói típuskód
050315
Kivitel:
Dugó CEE 7/4 (F típus)
Védettség:
IP20
Pólusszám:
2
Névleges áram:
16 A
Szín:
fehér
Anyag:
műanyag
Anyag minősége:
termoplasztik
Dugaszolásirány:
egyenes
Csatlakoztatási technika:
csavarbilincs
Névleges feszültség:
230 V
Billentyu I/O Céliane fényjelzős titánium