Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - Dugvilla földelt hátsó bekötésű fehér kiemelővel IP20 GT61171 - 050330

MásolásMásolás
Legrand - Dugvilla földelt hátsó bekötésű fehér kiemelővel IP20 GT61171

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Kivitel - Dugó CEE 7/4 (F típus)

  • Védettség - IP20

  • Pólusszám - 2

  • Névleges áram - 16 A

  • Szín - fehér

Csomagolás és feltételek

  • 25 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

3245060503307

Sonepar cikkszám

GT61171

Gyártói cikkszám

050330

Gyártói típuskód

050330

Kivitel:

Dugó CEE 7/4 (F típus)

Védettség:

IP20

Pólusszám:

2

Névleges áram:

16 A

Szín:

fehér

Anyag:

műanyag

Anyag minősége:

termoplasztik

Dugaszolásirány:

egyenes

Csatlakoztatási technika:

csavarbilincs

Névleges feszültség:

230 V

Dugvilla földelt hátsó bekötésű fehér kiemelővel