Legrand - Dugvilla földelt hátsó bekötésű gumírozott IP44 GT61000 - 050342
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kivitel - Dugó CEE 7/4 (F típus)
Védettség - IP44
Pólusszám - 2
Névleges áram - 16 A
Szín - fekete
Csomagolás és feltételek
10 darab
Készletezett termék
Vonalkód
3245060503420
Sonepar cikkszám
GT61000
Gyártói cikkszám
050342
Gyártói típuskód
050342
Kivitel:
Dugó CEE 7/4 (F típus)
Védettség:
IP44
Pólusszám:
2
Névleges áram:
16 A
Szín:
fekete
Anyag:
gumi
Anyag minősége:
egyéb
Dugaszolásirány:
egyenes
Csatlakoztatási technika:
csavarbilincs
Névleges feszültség:
230 V
Céliane időzítő kapcsoló, nulla vezeték nélkül - 1000 W