Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - DX3 1P+N kombinált áram-védőkapcsoló C32 6000A / 10kA 30mA A-Hpi+ SX071173 - 411108

MásolásMásolás
Legrand - DX3 1P+N kombinált áram-védőkapcsoló C32 6000A / 10kA 30mA A-Hpi+ SX071173

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Névleges áram - 32 A

  • Hibaáram-típus - F

  • Névleges hibaáram - 0.03 A

  • Kapcsolt nulla - Igen

  • Biztosított pólusok száma - 1

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3245064111089

Sonepar cikkszám

SX071173

Gyártói cikkszám

411108

Gyártói típuskód

DX3 411108

Névleges áram:

32 A

Hibaáram-típus:

F

Névleges hibaáram:

0.03 A

Kapcsolt nulla:

Igen

Biztosított pólusok száma:

1

Pólusszám (összesen):

2

Kioldási karakterisztika:

C

Névleges megszakító képesség (IEC 60947-2):

6 kA

Modulszélesség:

2

Feszültség fajtája:

AC

Reteszelő berendezés:

Igen

Hibakiváltás-védelem:

Igen

Névleges rövidzárlati kikapcsolási képesség Icn EN 61009-1 szerint:

6 kA

Névleges lekapcsolási képesség EN 61009 szerint:

6 kA

Névleges feszültség:

240 V

Frekvencia:

50 Hz

Védettség:

IP20

Energiabehatárolási osztály:

3

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű):

0.75-10 mm2

Süllyesztett szerelés:

Igen

Lökőáram-állóság:

3 kA

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):

0.75-16 mm2

Beépítési mélység:

44 mm

Szennyeződési fok:

2

DX3 1P+N kombinált áram-védőkapcsoló C32 6000A / 10kA 30mA A-Hpi+