Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - DX3 4P kombinált áram-védőkapcsoló C25 6000A / 10kA300mA A típus SX071185 - 411241

MásolásMásolás
Legrand - DX3 4P kombinált áram-védőkapcsoló  C25 6000A  / 10kA300mA A típus SX071185

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Névleges áram - 25 A

  • Hibaáram-típus - A

  • Névleges hibaáram - 0.3 A

  • Kapcsolt nulla - Igen

  • Biztosított pólusok száma - 4

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3245064112413

Sonepar cikkszám

SX071185

Gyártói cikkszám

411241

Gyártói típuskód

DX3 411241

Névleges áram:

25 A

Hibaáram-típus:

A

Névleges hibaáram:

0.3 A

Kapcsolt nulla:

Igen

Biztosított pólusok száma:

4

Pólusszám (összesen):

4

Kioldási karakterisztika:

C

Névleges megszakító képesség (IEC 60947-2):

10 kA

Modulszélesség:

4

Feszültség fajtája:

AC

Reteszelő berendezés:

Igen

Hibakiváltás-védelem:

Nem

Névleges rövidzárlati kikapcsolási képesség Icn EN 61009-1 szerint:

6 kA

Névleges lekapcsolási képesség EN 61009 szerint:

6 kA

Névleges feszültség:

400 V

Frekvencia:

50 Hz

Védettség:

IP20

Energiabehatárolási osztály:

1

Süllyesztett szerelés:

Igen

Lökőáram-állóság:

0.25 kA

Beépítési mélység:

44 mm

Szennyeződési fok:

2

DX3 4P kombinált áram-védőkapcsoló C25 6000A / 10kA300mA A típus