Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - DX3 áramvédő relé 4P 400V~ AC 40A 30mA IP30 SX071120 - 410499

MásolásMásolás
Legrand - DX3 áramvédő relé 4P 400V~ AC 40A 30mA IP30 SX071120

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Névleges áram - 40 A

  • Névleges feszültség - 250-440 V

  • Hibaáram-típus - AC

  • Névleges hibaáram - 0.03-0.03 A

  • Pólusszám - 4

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3245064104999

Sonepar cikkszám

SX071120

Gyártói cikkszám

410499

Gyártói típuskód

DX3 410499

Névleges áram:

40 A

Névleges feszültség:

250-440 V

Hibaáram-típus:

AC

Névleges hibaáram:

0.03-0.03 A

Pólusszám:

4

Névleges hibaáram beállítható:

Nem

Max. késleltetés:

0 ms

Késleltetési idő beállítható:

Nem

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):

1.5-35 mm2

Hibakiváltás-védelem:

Nem

Frekvencia:

50 Hz

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű):

1.5-25 mm2

Névleges szigetelőfeszültség Ui:

500 V

Védettség:

IP20

Névleges löketfeszültség-állóság Uimp:

4 kV

Reteszelő berendezés:

Igen

Szennyeződési fok:

2

Környezeti hőmérséklet üzem közben:

-25-70 °C

DX3 áramvédő relé 4P 400V~ AC 40A 30mA IP30