Legrand - DX3 bizt. és kbt. kieg. 6x50 mm nagy lakat SN111016 - 022797
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Lakat anyaga - acél
Nyereg átmérője - 6 mm
Tartók anyaga - rozsdamentes acél
Zárszélesség - 38 mm
Bilincsmagasság - 50 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245060227975
Sonepar cikkszám
SN111016
Gyártói cikkszám
022797
Gyártói típuskód
DX3 022797
Lakat anyaga:
acél
Nyereg átmérője:
6 mm
Tartók anyaga:
rozsdamentes acél
Zárszélesség:
38 mm
Bilincsmagasság:
50 mm
Bilincsszélesség:
20 mm
Kombinációs zárral:
Nem
Diszkosz modell:
Nem
DX3 bizt. és kbt. kieg. 6x50 mm nagy lakat