Legrand - DX3-DC egyenáramú kismegszakítók 2P C2 16KA SX070866 - 409562
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Beépítési mélység - 44 mm
Kioldási karakterisztika - C
Pólusszám (összesen) - 2
Biztosított pólusok száma - 2
Névleges áram - 2 A
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245064095624
Sonepar cikkszám
SX070866
Gyártói cikkszám
409562
Gyártói típuskód
DX3 DC 409562
Beépítési mélység:
44 mm
Kioldási karakterisztika:
C
Pólusszám (összesen):
2
Biztosított pólusok száma:
2
Névleges áram:
2 A
Névleges feszültség:
230 V
Névleges szigetelőfeszültség Ui:
500 V
Névleges löketfeszültség-állóság Uimp:
4 kV
Feszültség fajtája:
DC
Zárlati szilárdság Icu EN 60947 szerint 230 V-nál:
16 kA
Zárlati szilárdság Icn EN 60947 szerint 400 V-nál:
10 kA
Süllyesztett szerelés:
Igen
Kapcsolt nulla:
Nem
Szennyeződési fok:
3
Kiegészítő berendezés lehetséges:
Igen
Modulszélesség:
2
Védettség:
IP20
Környezeti hőmérséklet üzem közben:
-25-70 °C
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű):
1.5-25 mm2
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):
1.5-35 mm2
Robbanásvédett:
Nem