Legrand - DX3 kismegszakító 25kA 1P 230/400V~ D80 IP30 SX070947 - 409814
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Beépítési mélység - 47 mm
Kioldási karakterisztika - D
Pólusszám (összesen) - 1
Biztosított pólusok száma - 1
Névleges áram - 80 A
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245064098144
Sonepar cikkszám
SX070947
Gyártói cikkszám
409814
Gyártói típuskód
DX3 25/36/50KA 409814
Beépítési mélység:
47 mm
Kioldási karakterisztika:
D
Pólusszám (összesen):
1
Biztosított pólusok száma:
1
Névleges áram:
80 A
Névleges feszültség:
230 V
Névleges szigetelőfeszültség Ui:
500 V
Névleges löketfeszültség-állóság Uimp:
6 kV
Feszültség fajtája:
AC
Zárlati szilárdság Icu EN 60947 szerint 230 V-nál:
25 kA
Frekvencia:
50-60 Hz
Süllyesztett szerelés:
Igen
Kapcsolt nulla:
Nem
Szennyeződési fok:
3
Kiegészítő berendezés lehetséges:
Igen
Modulszélesség:
1.5
Védettség:
IP20
Környezeti hőmérséklet üzem közben:
-25-70 °C
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű):
6-50 mm2
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):
6-70 mm2
Robbanásvédett:
Nem