Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - DX3 kismegszakító 25kA 2P Z10 IP30 SX071015 - 409912

MásolásMásolás
Legrand - DX3 kismegszakító 25kA 2P Z10 IP30 SX071015

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Beépítési mélység - 44 mm

  • Kioldási karakterisztika - Z

  • Pólusszám (összesen) - 2

  • Biztosított pólusok száma - 2

  • Névleges áram - 10 A

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3245064099127

Sonepar cikkszám

SX071015

Gyártói cikkszám

409912

Gyártói típuskód

DX3 25/36/50KA 409912

Beépítési mélység:

44 mm

Kioldási karakterisztika:

Z

Pólusszám (összesen):

2

Biztosított pólusok száma:

2

Névleges áram:

10 A

Névleges feszültség:

400 V

Névleges szigetelőfeszültség Ui:

500 V

Névleges löketfeszültség-állóság Uimp:

4 kV

Feszültség fajtája:

AC

Zárlati szilárdság Icu EN 60947 szerint 230 V-nál:

50 kA

Zárlati szilárdság Icn EN 60947 szerint 400 V-nál:

25 kA

Frekvencia:

50-60 Hz

Süllyesztett szerelés:

Igen

Kapcsolt nulla:

Nem

Szennyeződési fok:

3

Kiegészítő berendezés lehetséges:

Igen

Modulszélesség:

2

Védettség:

IP20

Környezeti hőmérséklet üzem közben:

-25-70 °C

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű):

1.5-25 mm2

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):

1.5-35 mm2

Robbanásvédett:

Nem

DX3 kismegszakító 25kA 2P Z10 IP30