Legrand - DX3 kismegszakító 25kA 3P Z10 IP30 SX071020 - 409923
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Beépítési mélység - 44 mm
Kioldási karakterisztika - Z
Pólusszám (összesen) - 3
Biztosított pólusok száma - 3
Névleges áram - 10 A
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245064099233
Sonepar cikkszám
SX071020
Gyártói cikkszám
409923
Gyártói típuskód
DX3 25/36/50KA 409923
Beépítési mélység:
44 mm
Kioldási karakterisztika:
Z
Pólusszám (összesen):
3
Biztosított pólusok száma:
3
Névleges áram:
10 A
Névleges feszültség:
400 V
Névleges szigetelőfeszültség Ui:
500 V
Névleges löketfeszültség-állóság Uimp:
4 kV
Feszültség fajtája:
AC
Zárlati szilárdság Icu EN 60947 szerint 230 V-nál:
50 kA
Zárlati szilárdság Icn EN 60947 szerint 400 V-nál:
25 kA
Frekvencia:
50-60 Hz
Süllyesztett szerelés:
Igen
Kapcsolt nulla:
Nem
Szennyeződési fok:
3
Kiegészítő berendezés lehetséges:
Igen
Modulszélesség:
3
Védettség:
IP20
Környezeti hőmérséklet üzem közben:
-25-70 °C
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű):
1.5-25 mm2
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):
1.5-35 mm2
Robbanásvédett:
Nem