Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - DX3 kismegszakító 50kA 3P 400V~ D10 IP30 SX071068 - 410212

MásolásMásolás
Legrand - DX3 kismegszakító 50kA 3P 400V~ D10 IP30 SX071068

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Beépítési mélység - 47 mm

  • Kioldási karakterisztika - D

  • Pólusszám (összesen) - 3

  • Biztosított pólusok száma - 3

  • Névleges áram - 10 A

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3245064102124

Sonepar cikkszám

SX071068

Gyártói cikkszám

410212

Gyártói típuskód

DX3 25/36/50KA 410212

Beépítési mélység:

47 mm

Kioldási karakterisztika:

D

Pólusszám (összesen):

3

Biztosított pólusok száma:

3

Névleges áram:

10 A

Névleges feszültség:

400 V

Névleges szigetelőfeszültség Ui:

500 V

Névleges löketfeszültség-állóság Uimp:

6 kV

Feszültség fajtája:

AC

Zárlati szilárdság Icu EN 60947 szerint 230 V-nál:

100 kA

Zárlati szilárdság Icn EN 60947 szerint 400 V-nál:

50 kA

Frekvencia:

50-60 Hz

Süllyesztett szerelés:

Igen

Kapcsolt nulla:

Nem

Szennyeződési fok:

3

Kiegészítő berendezés lehetséges:

Igen

Modulszélesség:

4.5

Védettség:

IP20

Környezeti hőmérséklet üzem közben:

-25-70 °C

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű):

1.5-35 mm2

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):

1.5-50 mm2

Robbanásvédett:

Nem

DX3 kismegszakító 50kA 3P 400V~ D10 IP30