Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - DX3 Stop Arc Íveszárlat érzékelő kismegszakító C10 6000A alsó betáp BIC IP30 SX071418 - 415929

MásolásMásolás
Legrand - DX3 Stop Arc Íveszárlat érzékelő kismegszakító C10 6000A alsó betáp BIC IP30 SX071418

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Pólusszám - 2

  • Névleges áram - 10 A

  • Névleges feszültség - 230 V

  • Kapcsolt nulla - Igen

  • Névleges zárlati megszakítóképesség az EN 60898 szerint - 6 kA

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3414971179547

Sonepar cikkszám

SX071418

Gyártói cikkszám

415929

Gyártói típuskód

415929

Pólusszám:

2

Névleges áram:

10 A

Névleges feszültség:

230 V

Kapcsolt nulla:

Igen

Névleges zárlati megszakítóképesség az EN 60898 szerint:

6 kA

Modulszélesség:

2

Energiabehatárolási osztály:

3

Frekvencia:

50-60 Hz

Túlfeszültség-kategória:

3

Szennyeződési fok:

2

DX3 Stop Arc Íveszárlat érzékelő kismegszakító C10 6000A alsó betáp BIC IP30