Legrand - Easy Connect Standard mérő univerzális 1 bemenet Modbus SX073784 - MFD41ORFCDT
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Árammérő - Igen
Feszültségmérő - Igen
Hatásos teljesítményt mérő műszer - Igen
Meddő teljesítmény mérő - Igen
Frekvenciamérő - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8032826515187
Sonepar cikkszám
SX073784
Gyártói cikkszám
MFD41ORFCDT
Gyártói típuskód
MFD41ORFCDT
Árammérő:
Igen
Feszültségmérő:
Igen
Hatásos teljesítményt mérő műszer:
Igen
Meddő teljesítmény mérő:
Igen
Frekvenciamérő:
Igen
Impulzusszámláló:
Igen
Fordulatszámmérő:
Nem
MODBUS protokollt támogatja:
Igen
Szélesség:
71.2 mm
Magasság:
83 mm
Mélység:
66 mm
Easy Connect Standard mérő univerzális 1 bemenet Modbus