Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Új

Legrand - Egypólusú nyomó, 6A, fehér SN191538 - 863109B

MásolásMásolás
Legrand - Egypólusú nyomó, 6A, fehér SN191538

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Kivitel - egyes nyomógomb

  • Nyitóérintkezők száma - 0

  • Használati mód - billentyű

  • Záróérintkezők száma - 1

  • Világítással - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

3414972871846

Sonepar cikkszám

SN191538

Gyártói cikkszám

863109B

Gyártói típuskód

Niloé Step 863109B

Kivitel:

egyes nyomógomb

Nyitóérintkezők száma:

0

Használati mód:

billentyű

Záróérintkezők száma:

1

Világítással:

Nem

Összeállítás:

alapelem központi fedőlappal

Váltóérintkezők száma:

0

Érintkező nélküli típus:

Nem

Igazoló gombok száma:

1

Szerelési mód:

süllyesztett

Modulok száma (modulos építési módnál):

1

Jelzőlámpával:

Nem

Névleges feszültség:

250 V

Pólusszám:

1

Jelző érintkező:

Nem

Névleges áram:

6 A

Csatlakozási mód:

dugós szorító

Rögzítés módja:

körömmel és csavarral

Szín:

fehér

Fényforrással:

Nem

Anyag:

műanyag

Felirat:

nélkül

Felület kivitele:

matt

Szövegmező / írási felület:

Nem

Anyag minősége:

termoplasztik

Halogénmentes:

Igen

Antibakteriális:

Nem

Felület:

kezeletlen

Ütésállóság:

IK04

Min. készülékdoboz mélység:

31 mm

RAL-szám (hasonló):

9003

Készülék mélység:

44.8 mm

IP védettséghez alkalmas:

IP20

Készülék szélesség:

75.8 mm

Készülék magasság:

75.8 mm

Kompatibilis az Apple HomeKittel:

Nem

Kompatibilis a Google Segéddel:

Nem

Kompatibilis az Amazon Alexával:

Nem

IFTTT-támogatással:

Nem

Egypólusú nyomó, 6A, fehér