Legrand - Egypólusú nyomó jelzőfénnyel, csengőjellel, fehér SN192625 - 863110B
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kivitel - egyes nyomógomb
Nyitóérintkezők száma - 0
Használati mód - billentyű
Záróérintkezők száma - 1
Világítással - Igen
Csomagolás és feltételek
5 darab
Készletezett termék
Vonalkód
3414972871969
Sonepar cikkszám
SN192625
Gyártói cikkszám
863110B
Gyártói típuskód
Niloé Step 863110B
Kivitel:
egyes nyomógomb
Nyitóérintkezők száma:
0
Használati mód:
billentyű
Záróérintkezők száma:
1
Világítással:
Igen
Összeállítás:
alapelem központi fedőlappal
Váltóérintkezők száma:
0
Érintkező nélküli típus:
Nem
Igazoló gombok száma:
1
Szerelési mód:
süllyesztett
Modulok száma (modulos építési módnál):
1
Jelzőlámpával:
Igen
Névleges feszültség:
250 V
Pólusszám:
1
Jelző érintkező:
Nem
Névleges áram:
6 A
Csatlakozási mód:
dugós szorító
Rögzítés módja:
körömmel és csavarral
Szín:
fehér
Anyag:
műanyag
Felirat:
"csengő"
Felület kivitele:
matt
Szövegmező / írási felület:
Nem
Anyag minősége:
termoplasztik
Halogénmentes:
Igen
Antibakteriális:
Nem
Felület:
kezeletlen
Ütésállóság:
IK04
Min. készülékdoboz mélység:
31 mm
RAL-szám (hasonló):
9003
Készülék mélység:
44.8 mm
IP védettséghez alkalmas:
IP20
Készülék szélesség:
75.8 mm
Készülék magasság:
75.8 mm
Kompatibilis az Apple HomeKittel:
Nem
Kompatibilis a Google Segéddel:
Nem
Kompatibilis az Amazon Alexával:
Nem
IFTTT-támogatással:
Nem