Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - Egypólusú nyomó N101 6A, fehér SX075973 - 721109

MásolásMásolás

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Összeállítás - alapelem központi fedőlappal

  • Kivitel - egyes nyomógomb

  • Használati mód - nyomógomb

  • Nyitóérintkezők száma - 0

  • Záróérintkezők száma - 1

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX075973

Gyártói cikkszám

721109

Gyártói típuskód

SUNO 721109

Összeállítás:

alapelem központi fedőlappal

Kivitel:

egyes nyomógomb

Használati mód:

nyomógomb

Nyitóérintkezők száma:

0

Záróérintkezők száma:

1

Váltóérintkezők száma:

0

Forgóérintkezők száma:

0

Érintkező nélküli típus:

Nem

Igazoló gombok száma:

1

Modulok száma (modulos építési módnál):

1

Pólusszám:

1

Névleges feszültség:

250 V

Névleges áram:

6 A

Világítással:

Nem

Fényforrással:

Nem

Jelzőlámpával:

Nem

Jelző érintkező:

Nem

Csatlakozási mód:

dugós szorító

Szerelési mód:

süllyesztett

Rögzítés módja:

körömmel és csavarral

Anyag:

műanyag

Anyag minősége:

termoplasztik

Halogénmentes:

Igen

Antibakteriális:

Nem

Felület:

kezeletlen

Felület kivitele:

fényes

Szín:

fehér

RAL-szám (hasonló):

9003

Áttetsző:

Nem

Szövegmező / írási felület:

Nem

Felirat:

nélkül

IP védettséghez alkalmas:

IP20

Ütésállóság:

IK04

Készülék szélesség:

72.9 mm

Készülék magasság:

72.9 mm

Készülék mélység:

42 mm

Min. készülékdoboz mélység:

32 mm

Kompatibilis az Apple HomeKittel:

Nem

Kompatibilis a Google Segéddel:

Nem

Kompatibilis az Amazon Alexával:

Nem

IFTTT-támogatással:

Nem

Egypólusú nyomó N101 6A, fehér