Legrand - Elágazó doboz - IP30 - IK07 - 4P vezeték keresztmetszet 240 mm2 - 415A SX068599 - 033084
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kapcsok - egyéb
Szerelési mód - falon kívül
IP védettséghez alkalmas - IP30
Anyag - fém
Anyag minősége - egyéb
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245060330842
Sonepar cikkszám
SX068599
Gyártói cikkszám
033084
Gyártói típuskód
033084
Kapcsok:
egyéb
Szerelési mód:
falon kívül
IP védettséghez alkalmas:
IP30
Anyag:
fém
Anyag minősége:
egyéb
Halogénmentes:
Nem
RAL-szám (hasonló):
7035
Elágazó doboz - IP30 - IK07 - 4P vezeték keresztmetszet 240 mm2 - 415A