Legrand - Elektromágneses zár, tartóerő: 300 kg, 24 V - 240 mA - 5,8 W, 12 V - 320 mA - 3,8 W IP20 SX069341 - 076757
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kivitel - érintőlakat/zár
Busz-rendszer KNX - Nem
Szerelési mód - falon kívül
Egyéb buszrendszerek - nélkül
Szín - szürke
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3414970599308
Sonepar cikkszám
SX069341
Gyártói cikkszám
076757
Gyártói típuskód
076757
Kivitel:
érintőlakat/zár
Busz-rendszer KNX:
Nem
Szerelési mód:
falon kívül
Egyéb buszrendszerek:
nélkül
Szín:
szürke
Busz-rendszer LON:
Nem
Busz-rendszer Powernet:
Nem
Anyag:
fém
Anyag minősége:
nemesacél
Felület:
egyéb
Felület kivitele:
matt
RAL-szám (hasonló):
7017
Áttetsző:
Nem
Elektromágneses zár, tartóerő: 300 kg, 24 V - 240 mA - 5,8 W, 12 V - 320 mA - 3,8 W IP20